【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)10〜30 注文コード80051547 品番QSPCALS30N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。

トルク調整範囲(N・m)10〜30 角ドライブa(mm)9.53 全長L(mm)267 用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 質量(kg)0.64 全高(mm)48 精度±4% 寸法D(Φmm)34 寸法e(mm)40.5 頭部寸法(mm)17 寸法W(mm)51 精度(%)±4 寸法d(Φmm)27.2 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※QSPCAMS/QSPCALSのリミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
※MS/LSのカールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)です。
※MS/LSのコードにメス側のコネクタは付属していません。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする