3/22より値下げ!現場を応援

QSP25N3-MH(英語版一般校正証明書付) 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所 80051967 QSP25N3-MH(英語版一般校正証明書付) 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所 80051967

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)5〜25 注文コード80051967 品番QSP25N3-MH(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

トルク調整範囲(N・m)5〜25 角ドライブa(mm)a:9.53、b:11 全長(mm)214 質量(kg)0.25 寸法d(mm)15 精度±3% 有効長(mm)161 寸法D(mm)15 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)R:13、h:22 適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7) 精度(%)±3 最小単位0.1 最大トルク時の手力(N)156 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 適合工具調整工具(別売):No.931 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※MHモデル、QSP200N4〜420N はメタルグリップ、その他は樹脂グリップです。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする