※寸法図
STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
STANLEY(スタンレー電気)の ハロゲンランプ
ハロゲンバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80068738
品番
NO.124
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
二輪車用ヘッドランプ
ガラス球形式
T15
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
40/40
適合
ホンダ、ヤマハ、スズキ一部車種対応
口金
P15d-25-3(特殊)