ねじ切り工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCONMS(mm)3.5 寸法TD(mm)3 トラスコ品番489-7418 注文コード80077788 品番T34-R45H01C03-3X0.5-65R
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は寸法DCONMS・寸法TD・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。
一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。

トラスコ品番489-7418 寸法(mm)OAL:57.2、TCL:1.2、THL:5 寸法LF(mm)54.8 寸法TD(mm)3 寸法LU(mm)18 CZCMS3.50X2.70 寸法DCONMS(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする