ねじ切り工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCONMS(mm)9 寸法TD(mm)12 トラスコ品番490-6909 注文コード80077937 品番T34-R45H01C06-12X1.75-65R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は寸法DCONMS・寸法TD・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。
一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。

トラスコ品番490-6909 寸法(mm)OAL:110、TCL:4.47、THL:18 寸法LF(mm)105.53 寸法TD(mm)12 寸法LU(mm)83 CZCMS9.00X7.00 寸法DCONMS(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする