セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの 旋盤用
フライス スクエアT4インサート LOEX08・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
MK2050
寸法RE(mm)
0.4
トラスコ品番
428-8444
注文コード
80092847
品番
LOEX080404TR-M08
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・寸法RE・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
トラスコ品番
428-8444
寸法S(mm)
6.67
寸法W1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
8.3
材種
MK2050
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.29
寸法INSL(mm)
9.3