アシックス
WINJOB CP314 BOA
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・先芯
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
寸法(cm)
23.5
先芯
ガラス繊維強化樹脂
注文コード
80101869
品番
1273A177.500-23.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
トラスコ品番
716-7129
色
ラジアントアメジスト×ブラック
寸法(cm)
23.5
仕様
安全靴・作業靴
形状
ハイカット
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
グリップ性、軽量
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式