アシックス
WINJOB CP314 BOA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・先芯
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
寸法(cm)
29
先芯
ガラス繊維強化樹脂
注文コード
80101887
品番
1273A177.500-29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
トラスコ品番
717-0229
色
ラジアントアメジスト×ブラック
寸法(cm)
29
仕様
安全靴・作業靴
形状
ハイカット
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
グリップ性、軽量
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式