1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896

1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896
1273A177.500-23.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101896

WINJOB CP314 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
寸法(cm)23
色ラジアントアメジスト×ブラック
内容量1足注文コード80101896品番1273A177.500-23.0
販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
¥19,800
トラスコ品番
716-7068
色
ラジアントアメジスト×ブラック
寸法(cm)
23
仕様
安全靴・作業靴
形状
ハイカット
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
グリップ性、軽量
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする