アシックス
WINJOB CP314 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
22.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
色
ラジアントアメジスト×ブラック
ラジアントアメジスト×ブラック
ミッドナイト×イルミネイトミント
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80101905
品番
1273A177.500-22.5
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
716-7098
色
ラジアントアメジスト×ブラック
寸法(cm)
22.5
仕様
安全靴・作業靴
形状
ハイカット
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
グリップ性、軽量
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式