1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930

1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930
1273A177.500-28.5 WINJOB CP314 BOA アシックス 80101930

WINJOB CP314 BOA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は材質・寸法・先芯など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
寸法(cm)
28.5
先芯
ガラス繊維強化樹脂
注文コード
80101930
品番
1273A177.500-28.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
¥19,800
トラスコ品番
716-8693
色
ラジアントアメジスト×ブラック
寸法(cm)
28.5
仕様
安全靴・作業靴
形状
ハイカット
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
グリップ性、軽量
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする