曜日別特売
BP-T514 リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 80102885

パッケージ

BP-T514 リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 80102885
BP-T514 リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 80102885
BP-T514 リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 80102885
BP-T514 リバーシブルサンシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 80102885

リバーシブルサンシェード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80102885
品番
BP-T514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

リバーシブルで夏と冬の使い分けが出来る。
夏は外面を白で車内温度の上昇を軽減・冬は外面を黒にして日差しを遮断。
極太ワイヤーで生地のシワがピーンと伸びる。
吸盤不要 UVカット97%(SPF30) 遮光率99.99% 収納袋付き

用途
フロントガラスのサンシェード
縦(mm)
750
横(mm)
1440
関連資料:(0.9MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする