- 仕様
- ●PPS:3.3-11V / 6A(MAX 66W)●サイクル回数:約500回●パススルー機能:急速パススルー対応●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+●蓄電時間:約90分●複数ポート使用時(C1+A):Total 67.5W●複数ポート使用時(C1+C2):Total 65W●複数ポート使用時(C1+C2+A):Total 60W●電池セル情報:20000mAh 4ICP77/61/73
- 寸法(mm)
- 約95×69×29.5
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約333
- 出力
- USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(MAX 22.5W)、USB-C C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(67W Max)
- 対応機種
- iPhone15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone14~11シリーズ / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / iPad各種 / iPod / AirPods / ノートPC(65W対応まで:MacBook・Surface・Lenovoなど)
- 入力
- USB-C C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A(67W Max)
- その他の機能
- 残量表示(ディスプレイ)
- バッテリー電圧(V)
- 15.48DC
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- ポート
- USB-C × 2 / USB-A × 1
- バッテリー容量(Wh)
- 77.4