SD1105A-0516-035-06R1 ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン 80107775

SD1105A-0516-035-06R1 ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン 80107775
SD1105A-0516-035-06R1 ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン 80107775

ドリル 超硬ソリッドドリル SD

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個トラスコ品番484-5069注文コード80107775品番SD1105A-0516-035-06R1
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

仕様0SIG(deg):140トラスコ品番484-5069寸法(mm)DMM:6、LCF:44、LFS:46、OAL:82寸法LS(mm)36寸法DC(mm)5.159寸法LU(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする