ドリル 超硬ソリッドドリル SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番484-4996 注文コード80107940 品番SD1103A-0325-014-06R1
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はトラスコ品番など377種類から選べます 他の種類を見る

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

仕様0SIG(deg):140 トラスコ品番484-4996 寸法(mm)DMM:6、LCF:20、LFS:26、OAL:62 寸法LS(mm)36 寸法DC(mm)3.25 寸法LU(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする