曜日別特売
AZD4C-KM3 αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター 80117759

αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力AZD4C-KM3

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80117759
品番
AZD4C-KM3
参考基準価格(税別)¥154,900販売価格(税込)¥169,378
販売価格(税別)
¥153,980
付属品
回路: ドライバ用コネクタ一式
質量(kg)
【回路部】0.21
伝送速度
100Mbps
その他
【伝送バイト数】32/48バイト(初期値:48バイト)【上位システム】MECHATROLINK-III、【局アドレス】03h~EFh(初期値:03h)
電流(A)
【電源入力】6
電圧(V)
【電源入力】DC24 /48
保護等級
IP20
使用環境
【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと
保存環境
【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと
制御電源
DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。
軸数
4軸 (スリムタイプ)
電圧許容範囲
【電源入力】±10 %
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
標準ステッピングモータドライブプロファイル、標準サーボプロファイル
周期
【伝送】0.5ms~4ms(0.5ms刻みに対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする