曜日別特売
NGP-A302 グリースポンプ フローバル 80119631

NGP-A302 グリースポンプ フローバル 80119631
NGP-A302 グリースポンプ フローバル 80119631

グリースポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(150cc)
内容量1個(150cc)注文コード80119631品番NGP-A302
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

簡単操作のレバー式

用途
グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。
容量
150cc
吐出圧力(MPa)
20.7
ノズル
ハイドロチャックノズル(R1/8)
吐出量(mL/ストローク)
0.8
材質
スチール
タイプ
手詰め専用
適合グリース
ちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)
危険物の類別
非危険物
注意
※ハイドロリックニップル用(A・B・C型)、他の形状のグリースニップル(ピンタイプ・ボタンヘッド)への給油を行う場合は標準のノズルをグリースホース(別売り)に交換してご使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする