フローバル
グリースポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(120cc)
1個(100cc)
¥1,498
1個(120cc)
¥1,998
1個(150cc)
¥3,500
1個(300cc)
¥3,098
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(120cc)
注文コード
80119640
品番
NGP-A304
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡単操作のレバー式
用途
グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。
容量
120cc
吐出圧力(MPa)
20.7
ノズル
ハイドロチャックノズル(R1/8)
吐出量(mL/ストローク)
0.4
材質
スチール
タイプ
手詰め専用
適合グリース
ちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)
危険物の類別
非危険物
注意
※ハイドロリックニップル用(A・B・C型)、他の形状のグリースニップル(ピンタイプ・ボタンヘッド)への給油を行う場合は標準のノズルをグリースホース(別売り)に交換してご使用してください。