交換部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80138164 品番05FPMC2010
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様・サイズ・内容量など540種類から選べます 他の種類を見る

交換用部品です。

トラスコ品番489-2791 寸法(mm)DF:24、FLGT:2.5、LSC:35 寸法LS(mm)47.5 寸法DCON(mm)20 寸法DCB(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする