セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
交換部品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80138216
品番
05FHC2008L1
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・サイズ・内容量
など
540
種類から選べます
他の種類を見る
交換用部品です。
トラスコ品番
490-7041
寸法(mm)
DF:24、FLGT:2、LSC:26.15
寸法LS(mm)
50.5
寸法DCON(mm)
20
寸法DCB(mm)
8