曜日別特売
P-CB-643 PGYTECH クイックビーズ スリム PGYTECH 80151420

PGYTECH クイックビーズ スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151420
品番
P-CB-643
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PGYTECHのカメラストラップやリストストラップなど、スリムタイプのクイックリリースバックル対応製品に装着可能。
クイックビーズのコードには18本編みの超高分子量ポリエチレンを採用。耐荷重は最大30kg。

セット内容
クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2
材質
プラスチック、超高分子量ポリエチレン
寸法(mm)
0.7 × 0.7 × 15(楕円形)
耐荷重(kg)
30
本体質量(g)
1.6
対応機種
カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップ
コード径(Φmm)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする