FB-250-800 ふわふわビーズ(C)用のびーるテグス 創アンド遊 80151815

FB-250-800 ふわふわビーズ(C)用のびーるテグス 創アンド遊 80151815
FB-250-800 ふわふわビーズ(C)用のびーるテグス 創アンド遊 80151815

ふわふわビーズ(C)用のびーるテグス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(10パック×10個)
注文コード
80151815
品番
FB-250-800
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ふわふわビーズ(C)を使ったアクセサリー作りにぴったりの、扱いやすい専用テグスです。先端が固めてあるため、針を使わずにビーズの穴へスムーズに通せます。小さなお子さまでも安全に楽しめ、伸縮性があるのでアクセサリー作りに最適です。
「のび~るテグス」をふわふわビーズ(C)の穴に通すだけで、伸縮性のあるシュシュやブレスレットなどの作品を簡単に作れます。ふわふわビーズは3サイズ・17色の豊富なバリエーションがあり、組み合わせ次第で作品の幅が広がります。
色を選んで通すだけのシンプルな作業なので、自然と集中して取り組めるのも魅力です。完成した作品は身につけられるため、達成感もしっかり味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションなど、幅広い場面で活躍します。
「のび~るテグス」とふわふわビーズ(C)で、親子で楽しい手づくり時間を過ごせます。
対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)

用途
手芸・工芸・ビーズクラフト
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
長さ(mm)
約900
寸法(mm)
(1パック) 約150×127×5
入数
10本(1パック)
注意
※対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
※「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする