AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418

本体

AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418
AF080J Ninja ミニエアフライヤー Shark(シャーク)[家電] 80152418

Ninja ミニエアフライヤーAF080J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80152418
品番
AF080J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ダイヤルをくるっと回すだけの簡単操作で、外はカリっと中はジューシーな仕上がりに。
キッチンちょっとしたスペースにも置けるコンパクトサイズながらも、強力熱風が食材をおいしく調理します。
油を使わず、ヘルシーに揚げ物料理を楽しめるのも魅力。さらに、冷えた食材を温めなおし、出来立てのようなおいしさを再び味わえます。
バケットは焦げ付きにくい加工が施されており、食洗器にも対応。定番のフライドチキンからフレンチトーストまで幅広い料理をこれ一台でジューシー&ヘルシーに仕上げます。

セット内容
本体、ノンスティックプレート、レシピブック
質量(kg)
約2.5
色
グレー
容量(L)
1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×276×247
電源コード(m)
約1.8
作業容量(L)
1.6
保証期間
2年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする