タイガー
タイガー 餅つき機 力じまん SMG-A361(WL)
蒸す、つく、こねるの2升タイプ
容量:1.8~3.6L(1~2升)
付属品:計量カップ
材質
本体:ポリプロピレン、鋼板、うす:アルミ、羽根、計量カップ、餅とり器:ポリプロピレン
容量(L)
3.6
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
454×312×H350
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846936
SMG-A361(WL)
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください