アークランドサカモト
ラチェット差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80152567
品番
DP-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ラチェットを収納・持ち運ぶ際に
仕様
丁番付き
材質
本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール
寸法(mm)
295×60×33
色
ベージュ
質量(g)
74
ベルト通し幅(mm)
50