※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80152968 品番 TOP 4320-32T2-11
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。 トラスコ品番440-6366 全長(mm)211 シャンク径(Φmm)32 適合チップSOMT11… 刃径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ4D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする