手の甲
ベストグリップ
耐切創手袋ストレッチPRO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
M
L
S
SS
全長(cm)
22
23
24
22
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80153599
品番
PES3263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。
・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途
薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業
材質
樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
色
ホワイト
サイズ
S
品番
PES3263
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17.6
ゲージ数
13
耐切創性
【EN388:2016】C
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。