WAKI(和気産業)
番号可変式 エンチャントロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラック
タイプ
キーでも解錠できる2WAYタイプ
キーでも解錠できる2WAYタイプ
番号可変式
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80154299
品番
IB-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
本体が軽く、認識しやすい数字と回しやすいダイヤルが特徴の番号可変式ロック
用途
倉庫、門扉などの防犯に
材質
本体/ABS樹脂、キー/亜鉛合金
色
グレー
タイプ
キーでも解錠できる2WAYタイプ
仕様
解錠キー2本
施錠方法
番号可変式
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください
※ 解錠番号のお忘れ、設定方法の間違いによりダイヤル符号での解錠が不能になった場合、メーカーではその責任を負いません
※ 施錠以外の用途では使用しないでください
※ 本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は致しませんのでご理解の上ご使用ください
※ 製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。