曜日別特売
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308

IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308
IB-171 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業) 80154308

番号可変式 エンチャントロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色グレー
タイプ番号可変式
内容量1個注文コード80154308品番IB-171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

本体が軽く、認識しやすい数字と回しやすいダイヤルが特徴の番号可変式ロック

用途
倉庫、門扉などの防犯に
材質
ABS樹脂
色
グレー
タイプ
番号可変式
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください
※ 解錠番号のお忘れ、設定方法の間違いによりダイヤル符号での解錠が不能になった場合、メーカーではその責任を負いません
※ 施錠以外の用途では使用しないでください
※ 本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は致しませんのでご理解の上ご使用ください
※ 製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする