曜日別特売
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396

※色見本

LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396
LOJ-PJ03-DBL 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN 80154396

冷暖BODY サーモベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
サイズ
L
ダークブルー
注文コード
80154396
品番
LOJ-PJ03-DBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

【まるで着る冷蔵庫】約60秒で10℃に冷却!
ボタンを押すだけで冷却スタート。冷却プレートが脊髄動脈を効率的に冷やし、身体の内側から体感温度を下げます。
さらに腰の両サイドに設置されたファンの強力な風力で冷却ベスト内部で空気の循環を生み出し、人体から発散する熱を素早く吹き飛ばすことができます。屋外作業や通勤・通学、アウトドアなど、暑さの厳しい環境で体感温度を下げることが可能です。【注意事項】冷却モードをご使用の際は、排熱がこもらない様、通気性の高いウエアの着用を推奨いたします。 ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。
【季節で買い換えない新発想ベスト!】夏は冷却(10℃、15℃)、冬は温熱(37℃、43℃)としてオールシーズンご使用頂けます。夏は熱中症対策、冬は防寒対策に。この1着でオールシーズン対応!※環境により多少温度が変化します。
冷えすぎや、低温やけど防止として揺らぎモード搭載(5分稼働・1分停止を繰り返す)
【20000mAh大容量バッテリー付き&4段階風量調節】大容量バッテリー付きで冷却モード最大8時間、温熱モード最大22時間稼働可能。
【お手入れについて】洗濯の際は、ペルチェデバイス、送風ファン、ケーブル、バッテリーなどすべての電子機器を必ず取り外してください。
洗濯ネットを使用してください。漂白剤や乾燥機は使用しないでください。アイロンがけやドライクリーニングはしないでください。

用途
熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに
ダークブルー
サイズ
L
連続使用時間(時間)
約7~約22(使用モードによって異なる)
風量調整
4段階(冷却モード時のみ)
調整機能
冷却/温熱調整:各2段階
注意
【ご使用上の注意 】 ※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、本来の用途以外での使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする