- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331

- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331
- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331
- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331
- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331
- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331
- 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 80155331

吸油マットDP-2

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱
寸法(mm)910×1500
色GR(グレー)
内容量1箱注文コード80155331品番-
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167

用途
吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
寸法(mm)
910×1500
厚さ(mm)
3
材質
マット/PP(ポリプロピレン)+ニーパン不織布、バッキング/EVA(エチレン酢酸ビニル)
質量(kg)
1.15
色
GR(グレー)
規格
#15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33244267
2021-10-04
用途: キッチンの出入り口の通常置き
トリプルフォー 様(サービス業)

まず、ハサミで切れる事が便利です。
程々の重さがあり滑り難く、邪魔にならない厚みも良いと思います。
店のカーペットに合わせて、茶色系があったらもっと良かったと思います。
大変重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする