ヒロ・コーポレーション
8Lオーブントースター ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80160511
品番
HDL-4713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
付属品
焼き網、トレイ、取扱説明書
材質
ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂
質量(kg)
2.7
色
ブラック
電源(V)
AC10050/60Hz
消費電力(W)
800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×200×240(取っ手、つまみ含まず)
温度調節範囲(℃)
100-230(無段階調節)
保証期間
1年
タイマー
15分
注意
※定格15A交流100Vのコンセントを単独で使用すること