CTL-128 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック 80160626

CTL-128 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック 80160626
CTL-128 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック 80160626
CTL-128 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック 80160626
CTL-128 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック 80160626

ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製デュアルSIM対応WLAN付きLTEルーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80160626
品番
CTL-128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。
SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。
Dual SIM対応なので基本のネットワークが障害が発生しても、バックアップ回線への自動接続ができるので、通信を途切れずに維持させることが可能です。 また 標準装備のリンクバックアップ機能とリンクリカバリー機能を利用すれば通信異常なので接続ができない場合にも自動的に接続回復を行いますので、通信を安定的に継続させることができます。

質量(g)
290
寸法(cm)
19×27×8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする