CTL-005 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター ザイン・モバイルテック 80160635

CTL-005 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター ザイン・モバイルテック 80160635
CTL-005 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター ザイン・モバイルテック 80160635
CTL-005 ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター ザイン・モバイルテック 80160635

ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80160635
品番
CTL-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。
CTL-005はSIMCom製SIM7600JC-HGモジュールを内蔵し、マルチキャリア・マルチバンドLTE対応の産業用コンパクト型 ルーターです。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。

質量(g)
108
寸法(cm)
15×18×7

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする