曜日別特売
GS510TPP-100AJS Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ NETGEAR 80162105

GS510TPP-100AJS Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ NETGEAR 80162105
GS510TPP-100AJS Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ NETGEAR 80162105
GS510TPP-100AJS Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ NETGEAR 80162105
GS510TPP-100AJS Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ NETGEAR 80162105

Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80162105
品番
GS510TPP-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

NETGEARのスマートスイッチは、強力なL2およびL2+/L3 Lite機能、より優れたPoE機能を備え、パフォーマンスとユーザビリティを強化しています。

仕様
●Dynamic VLAN:対応●MLDスヌーピング:対応●VLAN (対応数):256●VLANルーティング:対応●バッファーサイズ:1.5 MB●合計PoE給電能力 (W):190●最大MACエントリー:16 K●8ポート10/100/1000 POE+スマートスイッチ(2個のギガビットSFPポート付き)
ポート数
PoE+ (IEEE802.3at)/PoEポート:8、SFPポート:2、ギガビットポート:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする