クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード80176969 品番CFK8W14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クッション封筒 白色クラフト紙は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。

用途内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 寸法(mm)横310×高さ220×ベロ50 質量(kg)6.3(1梱包) サイズネコポスサイズ 入数(枚)200(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする