UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978

 

UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978
UF-CFK8W06 クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション ユニファイン 80176978

クッション封筒 白色クラフト紙 3層小粒クッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード80176978品番UF-CFK8W06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クッション封筒 白色クラフト紙は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。

用途
内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横280×高さ380×ベロ50質量(kg)7.43(1梱包)サイズB4サイズ入数(枚)200(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする