トレードワン
トレードワンの 収納家具
トレードワンの 履物収納
トレードワンの シューズラック
10段シューズラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177940
品番
10517
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
簡単組立て、最大30足収納できるシューズラック。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
1400
質量(g)
1215
段数
10
耐荷重(kg)
1段1.5、全体で15
縦(mm)
160
横(mm)
505