アスベル
アスベルの 掲示用品
アスベルの 掲示用小物
アスベルの マグネット用品
ポゼ回転フック(マグネット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178046
品番
A4121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
マグネットで取り付け簡単、位置変え自在。
材質
本体=ABS樹脂/ネオジムマグネット/スチール、フック=ABS樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
37
質量(g)
26
耐荷重(kg)
1
縦(mm)
77
横(mm)
51