※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スギコ 18-8ハンドル付ホテルパン用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80179279
品番
SH-1400H-RC
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約200
外寸(mm)
265×162
板厚(mm)
0.7
適合品番
SH-1406H-R
適応
1/4サイズ用