ホワイトサム
ENDOホワイトサム18-8シームレス特殊口金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・高さ・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
53×47
高さ(mm)
65
長さ(mm)
上部:38
注文コード
80180390
品番
180
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
高さ(mm)
65
外径(mm)
53×47
材質
18-8ステンレス(sus304)
長さ(mm)
上部:38