曜日別特売
790 ENDOホワイトサム18-8シームレス特殊口金 ホワイトサム 80180408

ENDOホワイトサム18-8シームレス特殊口金

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は外径・高さ・長さなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
56×52
高さ(mm)
52
長さ(mm)
上部:52
注文コード
80180408
品番
790
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。

高さ(mm)
52
外径(mm)
56×52
材質
18-8ステンレス(sus304)
長さ(mm)
上部:52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする