ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ホワイトサムの 専用カッター・くりぬき
WT伸縮パイカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80180715
品番
5連
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安価なパイカッター。正確な均等幅にカットできるパイカッターです。
材質
ステンレス製
幅(mm)
最小:約45
最大幅(mm)
505
径(Φ)×全長(mm)
刃径55×223
注意
※刃先は鋭利なので、取扱いにご注意下さい。