ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ホワイトサムの 専用カッター・くりぬき
WT伸縮パイカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80180724
品番
6連
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安価なパイカッター。正確な均等幅にカットできるパイカッターです。
材質
ステンレス製
幅(mm)
最小:約55
最大幅(mm)
630
径(Φ)×全長(mm)
刃径55×223
注意
※刃先は鋭利なので、取扱いにご注意下さい。