曜日別特売
カット幅20mm ENDOギッタークープ大 ホワイトサム 80180828

カット幅20mm ENDOギッタークープ大 ホワイトサム 80180828
カット幅20mm ENDOギッタークープ大 ホワイトサム 80180828

ENDOギッタークープ大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード80180828品番カット幅20mm
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

生チョコレートや羊羹、ゼリーなど柔らかい商品のカットに。カット台は取り外し可能で衛生的です。

用途カット台にのせた商品を縦にカットし、90℃回転させて正方形にカット。付属品Tバー1ケ・レンチ1ケ・スパナ大2ケ・スパナ小1ケ・ボトルナット6組・下敷(ステンレス)1枚・替ワイヤー40本材質本体・カット台:ステンレス製寸法(mm)カット台:310×305質量(kg)約10.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×400×140
注意
※ワイヤーの取扱いには十分に御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする