ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ホワイトサムの 専用カッター・くりぬき
ENDOギッタークープ大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80180837
品番
カット幅25mm
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
生チョコレートや羊羹、ゼリーなど柔らかい商品のカットに。カット台は取り外し可能で衛生的です。
用途
カット台にのせた商品を縦にカットし、90℃回転させて正方形にカット。
付属品
Tバー1ケ・レンチ1ケ・スパナ大2ケ・スパナ小1ケ・ボトルナット6組・下敷(ステンレス)1枚・替ワイヤー40本
材質
本体・カット台:ステンレス製
寸法(mm)
カット台:310×305
質量(kg)
約10.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
540×400×140
注意
※ワイヤーの取扱いには十分に御注意ください。