キング砥石
キング砥石の 料理道具
キング砥石の 包丁・ナイフ・砥石
キング砥石の 砥石・包丁差し
キングデラックス No.2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182350
品番
300037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変、短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高める標準型砥石です。
用途
かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用。
仕様
中仕上げ用
粒度
#2000
寸法(mm)
207×66×34
タイプ
標準型