215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904

215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904
215-AFXP363(BK) ギアケース WILDTECH 80185904

ギアケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80185904品番215-AFXP363(BK)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。
さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。
ソロキャンプのみならず複数人のキャンプに必要な道具一式が所狭しと入る夢のケース誕生。
持ち運び便利な肩掛けのショルダーテープ付き。三種の神器ケース、ギアケースとの合体も可能。
「キャンプギアをどうまとめたら良いかわからない」初心者キャンパーにつき物のお悩みも解決。

用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール材質ポリエステル質量(kg)1.6ブラック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×17.8×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする