つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
工事管理用収納シート A4サイズ6枚用(屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186480
品番
KB-52
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1220×W800
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
参考/旧型式
126-E
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
注意
※ほこりや雨が入りにくいフタ付き