白色無地板SCボード 450×450mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80186629 品番W-71
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×450 入数(枚)1 取付穴4カ所(Φ4) 表示内容白無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする